Penselbørste Stål, knyttet, med skaft
Spindelmonteret hjulbørste/stålpenselbørste, stål
FLT-PENSELBØRSTE M.SKAFT Ø22MM
Varenr. 071469 04
EAN 4024835111089
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
Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige områder på stål og støbejern. Velegnet til middelsvært børstearbejde som afgratning, rengøring og rustfjernelse. Aggressiv børste.
- Aggressiv effekt takket være knyttet tråd
- Knuderne åbner mere eller mindre afhængigt af hastigheden, og de høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
- Kun børstespidserne påvirker emnet. Et for højt kontakttryk forbedrer ikke resultatet, men øger den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- For at styre børstens spredning anvendes værktøjsdrev med justerbar hastighed.
- For at opnå den bedste ydeevne anvendes et værktøjsdrev med mindst 500 W.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Anvendelsesområde
| Brugsanvisning (optimering af børsteresultater) | ||||
| Handling | Omkredshastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
| Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Børsteafgratninger | ↓ | ↑ | ↓ |
| Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
| Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afgratning | 25 - 35 | |||||||
| Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
| Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
| Polering | 30 - 40 | |||||||
| Bearbejdning af plast | 15 - 25 | |||||||
Anvendelsesområde
- Rengøring af hjørner, fordybninger, huller
- Til rengøring af forme/støbte dele
- Til fjernelse af maling- og gummirester
![]() | |
Diameter (D1) | 20 mm |
Bøsningsdiameter (D2) | 19 mm |
Trådlængde (H) | 28 mm |
Tråddiameter | 0,35 mm |
Længde (L) | 72 mm |
Antal fletbånd | 6 STK |
Skaftlængde | 20 mm |
Skaftdiameter (S) | 6 mm |
Wire, materiale | Stål |
Design | Flettet |
Aggressivitet | Midt |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til lige slibemaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Maks. omdrejningshastighed | 20000 o/min |
EN-standard | 1083-2 |